MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 Motor HVAC | AJ2LMR H215

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LMR Model: 5KH46MN6071XCrucea Ref: H215

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€205.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă5.6
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM1140
Factor de serviciu1.35
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPRPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 Motor HVAC | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automat€118.33
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC Motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Nici unul€487.24
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC Motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Nici unul€150.11
MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 Motor HVAC | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Nici unul€367.61
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC Motor | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Nici unul€1,036.28
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 Motor HVAC | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Nici unul€171.70
MARATHON MOTORS 5KH46MN3040 H225 Motor HVAC | AJ2MDM H225 5KH46MN30405.7/3.21 / 3-1 / 91725/11401.35Nici unul€182.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 Motor HVAC
€205.20 /unitate