MARATHON MOTORS 5KH37PN37 H205 HVAC Motor | AJ2MFF H205

MARATHON MOTORS 5KH37PN37 H205 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MFF Model: 5KH37PN37Crucea Ref: H205

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,004.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă3.2
HP1/12
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieÎn sens invers acelor de ceasornic
RPM850
Factor de serviciu1.40
Protectie termalaNici unul
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)32.08
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.63

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: V
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPRPMFactor de serviciuProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5KH49SN3023X H288 Motor HVAC | AJ2KZB H288 5KH49SN3023X6.91/48501.35Automat€1,727.17
MARATHON MOTORS 5KH36MN137 H290 HVAC Motor | AJ2KZG H290 5KH36MN1377.91/217251.25Nici unul€644.70
MARATHON MOTORS 5KH46MN6071X H215 Motor HVAC | AJ2LMR H215 5KH46MN6071X5.61/411401.35Automat€282.05
MARATHON MOTORS 5KH37PN40 H223 HVAC Motor | AJ2LMZ H223 5KH37PN404.2/2.71 / 4-1 / 121725/11401.35Nici unul€832.00
MARATHON MOTORS 5KH35JN121 H217 Motor HVAC | AJ2LPW H217 5KH35JN1216.61/317251.35Nici unul€486.78
MARATHON MOTORS 5KH48UN6074 H221 HVAC Motor | AJ2LRD H221 5KH48UN60749.01/211401.25Nici unul€1,372.14
MARATHON MOTORS 5KH46MN3041 H207 Motor HVAC | AJ2MCB H207 5KH46MN30414.61/88501.40Nici unul€1,143.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH37PN37 H205 Motor HVAC
€1,004.07 /unitate