ALTRONIX Seria R615DCUL, sursă de alimentare cu montare pe rack


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 8.50 , Înălțimea carcasei (in.): 3.25 , Lățimea carcasei (in.): 19.13 , Finalizarea: Negru , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 6-15 VDC , Subcategorie: Sursa de alimentare: Suport rack , Tip: CCTV Dc, Suport rack , Tensiune de ieșire: 6-15 VDC
StilModelArticolIesire de curentPreț (ex. TVA)
A
R615DC8UL
Sursă de alimentare 8 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 4A4A€681.35
A
R615DC8ULCB
Alimentare 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€681.35
B
R615DC416UL
Sursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 4A4A€697.79
B
R615DC616UL
Sursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 6A6A€738.88
B
R615DC1016
Sursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 10A10A€779.85
B
R615DC416ULCB
Alimentare 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€697.79
B
R615DC616ULCB
Alimentare 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack6A€738.88
B
R615DC1016CB
Alimentare 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A€779.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?