ALTRONIX R615DC616ULCB Sursă de alimentare 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADN 4WAP1

ALTRONIX R615DC616ULCB Sursă de alimentare 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack

În stoc
Articol: AE2ADN Model: R615DC616ULCBCrucea Ref: 4WAP1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€738.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare 16PTC 6-15 VDC @ 6A Rack
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.50
Înălțimea incintei (în.)3.25
Lățimea carcasei (în.)19.13
finalizareaNegru
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate6-15 VDC
Iesire de curent6A
SubcategorieSursa de alimentare: Suport rack
TipCCTV Dc, Suport rack
Ieșire de tensiune6-15 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.17
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIesire de curentPreț
ALTRONIX R615DC1016 Sursă de alimentare 16 Siguranțe 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADH 4WAN5 R615DC1016Sursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 10A10A€779.85
ALTRONIX R615DC1016CB Sursă de alimentare 16ptc 6-15vdc @ 10a Rack | AE2ADJ 4WAN6 R615DC1016CBAlimentare 16PTC 6-15 VDC @ 10A Rack10A€779.85
ALTRONIX R615DC416UL Sursă de alimentare 16 Siguranțe 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADK 4WAN7 R615DC416ULSursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 4A4A€697.79
ALTRONIX R615DC416ULCB Sursă de alimentare 16ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADL 4WAN8 R615DC416ULCBAlimentare 16PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€697.79
ALTRONIX R615DC616UL Sursă de alimentare 16 Siguranțe 6-15vdc @ 6a Rack | AE2ADM 4WAN9 R615DC616ULSursă de alimentare 16 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 6A6A€738.87
ALTRONIX R615DC8UL Sursă de alimentare 8 Siguranțe 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADP 4WAP2 R615DC8ULSursă de alimentare 8 Siguranță 6-15 VDC @ Rack 4A4A€681.35
ALTRONIX R615DC8ULCB Sursă de alimentare 8ptc 6-15vdc @ 4a Rack | AE2ADQ 4WAP3 R615DC8ULCBAlimentare 8PTC 6-15 VDC @ 4A Rack4A€681.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX R615DC616ULCB Sursă de alimentare 16ptc 6-15vdc @ 6a Rack
€738.87 /unitate