MAGLINER Camion platformă


Filtru
Diametru roată cu rotire: 8" , Material roată roată: Cauciuc , Lățimea roții roților: 2" , Culoare: Silver , Înălțimea punții: 9.5 " , Tip punte: Aluminiu , Finalizarea: Aluminiu , Material cadru: Aluminiu , Capacitate de incarcare: 2800 lb. , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 41 "
StilModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
PTK2436T1-QG
36 "24 "36 "24 "€1,180.79
B
PTK2436S1-Q
36 "24 "36 "24 "€1,138.62
B
PTK2448S1-QG
48 "24 "48 "24 "€1,180.79
A
PTK2448T1-QG
48 "24 "48 "24 "€1,244.04
B
PTK3048S1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,265.13
A
PTK3048T1-QG
48 "30 "48 "30 "€1,328.39

Camion platformă

Camioanele cu platformă Magliner cu platformă din aluminiu sunt camioane cu platformă rezistente la coroziune, ideale pentru aplicații de amenajare a grădinii sau extinderea suprafețelor de locuit ale spațiilor comerciale. Aceste unități sunt mult mai ușoare decât camioanele cu platformă cu punți din oțel inoxidabil sau oțel și reduc înălțimile de ridicare la încărcarea și descărcarea echipamentelor grele sau voluminoase. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu platformă disponibile în lungimi de punte de 36 și 48 de inchi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?