Camion cu platformă standard MAGLINER PTK2436S1-Q 2800 lb. | AE6CQQ 5PVZ5

MAGLINER PTK2436S1-Q Camion cu platformă standard 2800 lb.

În stoc
Articol: AE6CQQ Model: PTK2436S1-QCrucea Ref: 5PVZ5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,047.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeCauciuc
Lățimea roții2"
CuloriSilver
Înălțimea punții9.5 "
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteAluminiu
Tip de punteAluminiu
Lățimea punții24 "
finalizareaAluminiu
Materiale cadruAluminiu
Capacitate de încărcare2800 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală41 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
MAGLINER PTK2436T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQR 5PVZ6 PTK2436T1-QG36 "24 "36 "24 "€1,068.71
MAGLINER PTK2448S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQT 5PVZ7 PTK2448S1-QG48 "24 "48 "24 "€1,069.45
MAGLINER PTK2448T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQU 5PVZ8 PTK2448T1-QG48 "24 "48 "24 "€1,130.29
MAGLINER PTK3048S1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CQV 5PVZ9 PTK3048S1-QG48 "30 "48 "30 "€1,238.01
MAGLINER PTK3048T1-QG Camion cu platformă standard 2800 lb. | AE6CRN 5PWA0 PTK3048T1-QG48 "30 "48 "30 "€1,263.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAGLINER PTK2436S1-Q Camion cu platformă standard 2800 lb.
€1,047.75 /unitate