APPROVED VENDOR Oțel negru Schedule 160 Niplu de țevi închise fără sudură


Filtru
Tipul de conexiune de bază: Filet la ambele capete , Materialul corpului: Oțel negru , Lungime: Închide , Max. Presiunea aburului: 150 psi , Program: 160 , fără sudură/sudat: Seamless , Tip fir: NPT
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
1RJZ8
900 psi @ 150 grade F1.315 "1"0.25 "€16.04
B
1RKB3
900 psi @ 150 grade F1.66 "1.25 "0.25 "€21.87
A
1RJW7
900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.64
A
1RJY3
900 psi @ 150 grade F1.05 "3 / 4 "0.219 "€10.97
B
1RKC7
2000 psi @ 150 grade F1.9 "1.5 "0.281 "€23.62
B
1RKE2
2500 psi @ 150 grade F2.375 "2"0.344 "€30.13
A
1RKG7
2500 psi @ 150 grade F3.5 "3"0.438 "€107.33
B
1RKF5
2500 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "0.375 "€85.82
B
1RKH9
2800 psi @ 150 grade F4.5 "4"0.531 "€114.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?