Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1RKG7 Nipple de țeavă Schedule 160 3 x Închidere | AB3DGN

APPROVED VENDOR 1RKG7 Niplu de țeavă Program 160 3 x Închidere

În stoc
Element: AB3DGN Model: 1RKG7
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
€107.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul țevii
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
LungimeÎnchide
Presiune maximă2500 psi @ 150 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.3.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program160
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.438 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.21
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1RJW7 Program de niplu de țeavă 160 1/2 x Închidere | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 grade F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.64
Furnizorul APROBAT 1RJY3 Program de niplu de țeavă 160 3/4 x Închidere | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 grade F1.05 "3 / 4 "0.219 "€10.97
VANZATOR APROBAT 1RJZ8 Sticlă de țeavă Program 160 1 x Închidere | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 grade F1.315 "1"0.25 "€16.04
VÂNȚORUL APROBAT 1RKB3 Program 160 1 1/4 x Închidere | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 grade F1.66 "1.25 "0.25 "€21.86
VANZATOR APROBAT 1RKC7 Niplu de țeavă Program 160 1 1/2 x Închidere | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 grade F1.9 "1.5 "0.281 "€23.62
VANZATOR APROBAT 1RKE2 Sticlă de țeavă Schedule 160 2 x Închidere | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 grade F2.375 "2"0.344 "€30.13
VANZATOR APROBAT 1RKF5 Niplu de țeavă Program 160 2 1/2 x Închidere | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 grade F2.875 "2.5 "0.375 "€85.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKG7 Niplu de țeavă Program 160 3 x Închidere
€107.33 /unitate