FERNCO Conectori de scurgere și capcană


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.LungimePreț (ex. TVA)
A
PDTC-150
1-1/4" x 1-1/2"1-29/64" x 1-61/64"6 57 / 64 "€8.67
B
PDTC-215
1-1 / 4 "x 2"1-29/64" x 2-25/64"6 57 / 64 "€12.12
C
PTC-150
1.25 "1-29/64" x 1-29/64"2.25 "€10.40

Conectori de scurgere și capcană

Conectorii flexibili Fernco sunt potriviți pentru conectarea sistemelor de scurgere și sifon pentru aplicații de eliminare a fluidelor. Acestea dispun de cleme reglabile de tip șurub pentru prinderea țevilor, prevenind astfel scurgerile și alunecarea și construcția din PVC pentru a rezista la uzură împotriva fluidelor și a condițiilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă extinsă de acești conectori flexibili, disponibili pentru dimensiuni de țevi de 1-1/4 x 2, 1-1/4 x 1-1/2 și 1.25 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?