DESTACO Cleme de comutare pneumatice din seria 803


Filtru
Material: Oţel
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiDimensiunea portuluiCapacitate de deținereAlezaj cilindruÎnălțimea pistonuluiTemperatura de operare.CicluPreț (ex. TVA)
A
803
5 / 16-181/8 NPT600 lbs.1.26 "1.09 "-10 până la 90°CCorect / mediu€437.00
B
803-ME
M81/8600 lbs.1.26 "1.09 "-10 până la 90°CCorect / mediu€427.95

Cleme de comutare pneumatice din seria 803

Clemele pneumatice cu bascule din seria Destaco 803 ME au un control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției. Aceste cleme au un design ergonomic și pot suporta o sarcină maximă de 600 lb (272.15 kg) la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?