Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 803-ME, cunoscută și sub denumirea de clemă pneumatică cu bascule, folosește o acțiune de strângere în linie dreaptă, ideală pentru aplicații de fixare și testare, sudare și asamblare în industria metalurgică, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică folosește aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesele de prelucrat în loc și este echipată cu un cilindru pneumatic cu port de intrare pentru conectarea la o sursă de aer comprimat. Clema în linie dreaptă are o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de strângere și permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Această clemă pneumatică tip basculă dispune, de asemenea, de controlul debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Poate găzdui senzori în stil T-slot (8EA-109-1) sau rotunji (810169). Clema pneumatică Destaco 803-ME are un design ergonomic care permite manipularea unei sarcini maxime de 600 lb (272.15 kg) la temperaturi cuprinse între -14 grade Fahrenheit și 195 grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema de prindere pneumatică 803-ME Destaco oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le adaptabile la aplicații precum asamblarea, sudarea, montarea și testarea, prelucrarea CNC, turnarea prin injecție de plastic și operațiunile de presare ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 803-ME are controale de debit încorporate pentru a elimina controalele externe ale debitului și pentru a asigura o funcționare lină.
- Dispune de un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Este echipat cu un design gata de senzor pentru cilindru rotund sau cu fantă în T pentru a permite montarea ușoară și montarea cu profil redus.
- Această clemă are dimensiunea filetului pistonului M8 pentru o fixare rapidă și sigură.
- Funcționează la temperaturi cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit.
- Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 803-ME oferă o presiune a aerului de intrare de până la 145 psig.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Clema pneumatică în linie dreaptă 803-ME a mărcii găzduiește senzori cu fantă T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
- Destaco 803-M-LC: Aceste ansambluri de cleme de schimb oferă o alternativă la clema 803-ME atunci când aceasta din urmă este uzată.
- Destaco 802450-32-1-00: Aceste kituri de etanșare de înlocuire sunt utilizate cu clemele pneumatice 803-ME ale mărcii pentru funcționarea neobstrucționată a clemelor.
- Destaco 807CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt lubrifiate intern pentru a crește durata de viață. Acestea asigură soluții de înaltă performanță de reținere, automatizare și izolare a muncii.
Standarde și aprobări:
Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 803-ME îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța calitativă a clemei.
Instalare:
- Această clemă pneumatică în linie dreaptă Destaco 803-ME vine cu o bază cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie ușor de instalat pe suprafețe.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă pneumatică?
A. Clemele pneumatice Destaco sunt cleme pneumatice portabile, ideale pentru prindere rapidă în operațiuni de producție continue.
Î. Care este funcția clemelor pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco în linie dreaptă utilizează cilindri acționați cu aer pentru fixarea temporară și sunt ideale pentru prinderea rapidă în operațiuni de producție continue.
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele pneumatice basculante utilizează aer comprimat mai degrabă decât forța mecanică pentru aplicarea forței de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Acestea sunt acționate cu un cilindru pneumatic cu dublă acțiune.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Destaco furnizează și senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați special în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.