HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipient masculin


Filtru
Amplificatoare: 400AC / DC , Amperi AC: 400 , Gama de cablu: 4 la 4 / 0 , Material conductor: Alamă , Evaluare curentă: A 400 , Condiții de expunere: Uscat în interior , Masculin Feminin: Masculin , Material: termoplastic , Montare: Panou , Stil de montare: Şurub , Evaluare NEMA: 3R, 4X, 12K , Număr de poli: 1 , Faza: 1 , Stil dispozitiv unipolar: Nas conic , Tip: Dispozitiv cu un singur pol , Voltaj: 600VAC / 250VDC , Dimensiunea firului: # 4 - # 4/0 AWG
StilModelCuloriTerminal de conectarePreț (ex. TVA)
A
HBLMRSBK
Negruștift€106.09
B
HBLMRBK
NegruȘurub dublu de fixare€106.09
C
HBLMRBL
AlbastruȘurub dublu de fixare€105.02
D
HBLMRSBL
Albastruștift€105.53
E
HBLMRGN
VerdeȘurub dublu de fixare€106.09
F
HBLMRSGN
Verdeștift€106.09
G
HBLMRR
RoșuȘurub dublu de fixare€85.27
H
HBLMRSR
Roșuștift€101.59
I
HBLMRW
AlbȘurub dublu de fixare€106.09
J
HBLMRSW
Albștift€103.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?