APPROVED VENDOR vaccumetrică


Filtru
Precizie: +/- 3-2-3% , Material lentile: Acril , Material inel: Oțel inoxidabil sertizat , Cea mai mică absolvire: 1 "Hg
StilModelMaterial socluCuloarea cazuluiCauza MaterialMaterialul tubuluiLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiPreț (ex. TVA)
A
4FLV4
AlamăNegruABS plasticBronzCoborâți1/4 "NPT2.5 "Test€23.09
B
4FLX3
AlamăNegruABS plasticBronzCoborâți1/4 "NPT3.5 "Test€31.79
C
4FMF8
AlamăNegruABS plasticBronzînapoi1/4 "NPT3.5 "Test€27.20
D
4FMD9
AlamăNegruABS plasticBronzînapoi1/4 "NPT2.5 "Test€17.52
E
4FMC1
AlamăNegruABS plasticBronzînapoi1/4 "NPT2"Test€19.47
F
4FLT5
AlamăNegruABS plasticBronzCoborâți1/4 "NPT2"Test€19.82
G
4FLZ2
AlamăNegruABS plasticBronzînapoi1/8 "NPT1.5 "Test€20.57
H
4FMU5
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT2"Test€56.81
I
4FMH7
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/8 "NPT1.5 "Test€46.66
J
4FMP4
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/4 "NPT3.5 "Test€128.34
K
4FML8
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/4 "NPT2.5 "Test€134.93
L
4CFU7
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT3.5 "Umplut cu lichid€105.21
M
4CFR2
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT2.5 "Umplut cu lichid€79.36
N
4CFN6
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT2"Umplut cu lichid€63.64
O
4CFD8
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/8 "NPT1.5 "Umplut cu lichid€46.33
P
4FMR9
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/8 "NPT1.5 "Test€48.18
Q
4FMK3
Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/4 "NPT2"Test€48.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?