Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4FLV4 Test de vacuum 2-1/2 In | AD7NAG

APPROVED VENDOR 4FLV4 Test de vacuum 2-1/2 in

În stoc
Articol: AD7NAG Model: 4FLV4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolvaccumetrică
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS plastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului2.5 "
Tipul gabarituluiTest
Material LensAcril
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă30 la 0 "Hg Vac, -100 la 0 kPa
Material inelOțel inoxidabil sertizat
Cea mai mică absolvire1 "Hg
Material socluAlamă
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial socluCuloarea cazuluiCauza MaterialMaterialul tubuluiLocația conexiuniiDimensiunea conexiuniiDimensiunea cadranuluiTipul gabarituluiPreț
VINDATOR APROBAT 4CFD8 Vacuum Gauge Umplut cu lichid 1-1/2 In | AD6XJA 4CFD8Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilCoborâți1/8 "NPT1.5 "Umplut cu lichid€46.33
VÂNTORUL APROBAT 4CFN6 Vacuometru umplut cu lichid 2 in | AD6XJQ 4CFN6Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT2"Umplut cu lichid€63.63
VINDATOR APROBAT 4CFR2 Vacuum Gauge Umplut cu lichid 2-1/2 In | AD6XKF 4CFR2Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT2.5 "Umplut cu lichid€79.36
VÂNTORUL APROBAT 4CFU7 Vacuum Gauge Umplut cu lichid 3-1/2 In | AD6XKW 4CFU7Oţel inoxidabilSilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilînapoi1/4 "NPT3.5 "Umplut cu lichid€105.21
VINDATOR APROBAT 4FLT5 Test de vacuum 2 In | AD7MZN 4FLT5AlamăNegruABS plasticBronzCoborâți1/4 "NPT2"Test€19.82
VINDATOR APROBAT 4FLX3 Test de vacuum 3-1/2 In | AD7NBA 4FLX3AlamăNegruABS plasticBronzCoborâți1/4 "NPT3.5 "Test€31.80
VINDATOR APROBAT 4FLZ2 Test de vacuum 1-1/2 In | AD7NBU 4FLZ2AlamăNegruABS plasticBronzînapoi1/8 "NPT1.5 "Test€20.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4FLV4 Test de vacuum 2-1/2 in
€23.09 /unitate