APPROVED VENDOR Supapă cu bilă de gaz în linie din alamă, FNPT x evazată


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x evazat , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Standard , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -4 grade până la 250 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1WME5
1 / 2 "€17.04
B
1WME4
1 / 2 "x 3 / 8"€16.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?