Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRGN Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, verde | AC3XAY 2XB67

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector unipolar HBLMRGN, un singur conductor, capăt șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, verde

În stoc
Element: AC3XAY Model: HBLMRGNCrucea Ref: 2XB67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€106.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi400AC / DC
Amplificatoare AC400
Gama de cabluri4 la 4 / 0
Gama de dimensiuni a cablului (in.)0.46 la 1.02
CuloriVerde
Material conductorAlamă
Evaluare curentA 400
Condiții de expunereUscat în interior
Masculin FemininMasculin
Materialtermoplastic
MontarePanou
Stil de montareŞurub
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12K
Număr de poli1
Fază1
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectareȘurub dublu de fixare
TipDispozitiv cu un singur pol
Voltaj600VAC / 250VDC
wattage240000
Dimensiunea firului# 4 - # 4/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTerminal de conectarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBK Conector unipolar, un singur conductor, capăt șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, negru | AC3XAW 2XB65 HBLMRBKNegruȘurub dublu de fixare€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRBL Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, albastru | AC3XAX 2XB66 HBLMRBLAlbastruȘurub dublu de fixare€105.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRR Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, roșu | AC3XAZ 2XB68 HBLMRRRoșuȘurub dublu de fixare€85.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBK Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, tată, 300 - 400 A, negru | AC3XBA 2XB69 HBLMRSBKNegruștift€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSBL Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, tată, 300 - 400 A, albastru | AC3XBB 2XB70 HBLMRSBLAlbastruștift€105.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSGN Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, tată, 300 - 400 A, verde | AC3XBC 2XB71 HBLMRSGNVerdeștift€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLMRSR Conector unipolar, un singur conductor, capăt cu filet, tată, 300 - 400 A, roșu | AC3XBD 2XB72 HBLMRSRRoșuștift€101.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector unipolar HBLMRGN, un singur conductor, capăt șurub de fixare, tată, 300 - 400 A, verde
€106.09 /unitate