BLICKLE Roată roată


Filtru
Rulmenți roți: Bilă de precizie
StilModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
A
SPO 100 / 15K-B12
-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1100 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€36.37
B
ALEV 250 / 20K-B12
-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1430 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€198.10
B
ALEV 127 / 20K-B12
-1 / 2 '300 - 999 lb.595 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€76.33
C
GSPO 252 / 50K
-2"Mai mare de 6000 lb.13,225 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€869.21
D
RD 162 / 20R-B12
-1 / 2 '300 - 999 lb.500lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€64.32
A
SPO 127 / 20K-B12
-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1650 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€74.67
A
SPO 150 / 20K-B12
-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1760 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€102.88
D
RD 252 / 25R-B34
-3 / 4 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€168.06
C
GSPO 80 / 20K-B12
-1 / 2 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€61.05
C
GSPO 150 / 30K
-1.125 "3000 - 5999 lb.5500 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€247.75
E
ALTH 127 / 20K-B12
-1 / 2 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FMaro deschis€112.15
C
GSPO 250 / 45K
-45mmMai mare de 6000 lb.11,000 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€449.79
C
GSPO 152 / 35K
-35mmMai mare de 6000 lb.6600 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€406.88
B
ALEV 150 / 20K-B12
-1 / 2 "300 - 999 lb.880 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€94.29
C
GSPO 125 / 25K-B34
-3 / 4 '3000 - 5999 lb.4400 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€124.37
D
RD 202 / 20R-B12
-1 / 2 '300 - 999 lb.770 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€96.03
C
GSPO 200 / 35K
-35mmMai mare de 6000 lb.6600 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€447.12
F
HTH 80X40 / 20-40K
1 9 / 16 "51 / 64 "300 - 999 lb.615 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€107.69
F
HTH 75X40 / 20-40K
1 9 / 16 "51 / 64 "300 - 999 lb.595 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€82.73
G
VSTH 65 / 15K-B12
1.5 "1 / 2 '300 - 999 lb.550 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€174.69
G
VSTH 80 / 20K-B12
1.5 "1 / 2 '300 - 999 lb.617 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€114.93
H
ALBS 100 / 15K-B12
1.5 "1 / 2 "300 - 999 lb.660 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€88.00
G
VSTH 35 / 6K
1.25 "6mm1000 - 2999 lb.220 lb.-Nu este inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€24.73
C
GSPO 100 / 20K-B12
1.75 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.2750 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€98.24
I
SE 80 / 20K-B12
1.75 "1 / 2 '300 - 999 lb.440 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FGri€42.96
B
ALEV 125 / 15K-B12
1.75 "1 / 2 "300 - 999 lb.550 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FSilver€61.13
F
HTH 60X35 / 15-35K
1.375 "19 / 32 "300 - 999 lb.395 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€86.70
B
ALEV 100 / 15K-B12
1.375 "1 / 2 "300 - 999 lb.440 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FSilver€44.53
G
VSTH 50 / 8K
1.375 "8mm300 - 999 lb.330 lb.-Nu este inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€48.88
A
SPO 75 / 15K-B12
1.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.660 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€28.65
G
VSTH 60 / 15K-B12
1.375 "1 / 2 "300 - 999 lb.440 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€87.32
J
ALST 125 / 15K-B12
1.625 "1 / 2 "300 - 999 lb.770 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclus-13 grade până la 158 grade FSilver€98.38
F
HTH 85X75 / 20-75K
2 15 / 16 "51 / 64 "1000 - 2999 lb.1250 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€102.40
F
HTH 75X75 / 20-75K
2 15 / 16 "51 / 64 "1000 - 2999 lb.1100 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€94.03
F
HTH 82X70 / 20-70K
2.75 "51 / 64 "1000 - 2999 lb.1120 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€83.00
E
ALTH 250 / 25K-B34
2.75 "3 / 4 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€233.53
K
GST 250 / 25K-B34
2.75 "3 / 4 '1000 - 2999 lb.2645 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€760.60
F
HTH 80X54 / 20-54K
2.125 "51 / 64 "300 - 999 lb.835 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€91.78
F
HTH 60X60 / 10-56K
2.187 "13 / 32 "300 - 999 lb.700 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€102.58
K
GST 127 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€180.82
B
ALEV 200 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1000 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FSilver€125.92
C
GSPO 101 / 25K-B34
2.375 "3 / 4 '3000 - 5999 lb.3300 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€121.24
L
GB 150 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1650 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€237.22
E
ALTH 160 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1210 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€136.28
E
ALTH 200 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1760 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€166.21
L
GB 101 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1100 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€179.78
B
ALEV 160 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.880 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FSilver€101.66
J
ALST 200 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.1540 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclus-13 grade până la 158 grade FSilver€171.20
L
GB 128 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1540 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€348.12
G
VSTH 62 / 10K
2.375 "10mm300 - 999 lb.705 lb.-Nu este inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€113.74
L
GB 200 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€395.60
H
ALBS 160 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1210 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€236.84
I
SE 200 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.1320 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FGri€172.80
I
SE 160 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FGri€150.22
H
ALBS 127 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€129.92
J
ALST 250 / 20K-B12
2.375 "1 / 2 "1000 - 2999 lb.1760 lb.Apă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclus-13 grade până la 158 grade FSilver€318.97
F
HTH 82X60 / 20-60K
2.375 "51 / 64 "300 - 999 lb.970 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€88.43
F
HTH 75X62 / 20-62K
2.437 "51 / 64 "300 - 999 lb.900 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€83.60
F
HTH 85X100 / 17-100K
3 15 / 16 "43 / 64 "1000 - 2999 lb.1670 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€107.53
F
HTH 82X100 / 20-100K
3 15 / 16 "51 / 64 "1000 - 2999 lb.1605 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€113.14
I
SE 300 / 30K
3.25 "30mm1000 - 2999 lb.2200 lb.-Nu este inclus-13 grade până la 176 grade FGri€411.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?