Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Roată BLICKLE HTH 82X60/20-60K 970 lb 3-1/4 diametru x 2-3/8 inch. | AF6NCG 19YU69

BLICKLE HTH 82X60/20-60K Roată roată 970 lb 3-1/4 diametru x 2-3/8 inch.

În stoc
Articol: AF6NCG Model: HTH 82X60 / 20-60KCrucea Ref: 19YU69
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
€73.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.51 / 64 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOţel
Durometru92 Shore A
Se potrivește cu axa3 / 4 "
Lungimea butucului2.375 "
Lățimea butucului2-3/8 "
Rating de încărcare970 lb.
Înlocuitor pentruStivuitoare europene
Rezistent laUnele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină
Temp. Gamă-13 grade până la 156 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGalben
Diametrul roților3.25 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții2.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)19.69
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8302200000

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăCuloarea roțiiPreț
BLICKLE SPO 75/15K-B12 Roată roată 660 lb. 3 D x 1-1/4 inch | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1 / 2 '300 - 999 lb.660 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€26.22
BLICKLE SPO 100/15K-B12 Roată roată 1100 lb. 4 D x 1-1/2 inch | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1100 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€31.57
BLICKLE SPO 127/20K-B12 Roată roată 1650 lb. 5 D x 2 inchi | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1650 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€68.44
BLICKLE SPO 150/20K-B12 Roată roată 1760 lb. 6 D x 2 inchi | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1760 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€97.67
Roată BLICKLE GSPO 80/20K-B12 2200 lb 3-1/8 D x 1-3/8 in | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€54.93
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 roată roată 2750 lb. 4 D x 1-3/8 inch | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.2750 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€88.98
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 Roată roată 3300 lb. 4 D x 2 inchi | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3 / 4 '3000 - 5999 lb.3300 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€126.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE HTH 82X60/20-60K Roată roată 970 lb 3-1/4 diametru x 2-3/8 inch.
€73.10 /unitate