BUSSMANN Bloc de siguranțe cu manșon pentru modul, clasa R, terminal cu urechi


Filtru
Indicator de siguranță ars: Nu , Materialul corpului: termoplastic , Clasa: Clasa R , Tipul conexiunii: Cutie Lug , Tip conector: Cutie Lug , Evaluare curentă: 0-30A , Diametru: 13 / 16 " , Pentru tipul siguranței: Industrial , Tip siguranță: Industrial , Siguranță Clasa UL: R , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Număr de poli: 3 , Tip: Bloc de siguranțe , Indicație vizuală: Neindicativ
StilModelLungimea siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACÎnălţimeLungimeMax. AmperiMax. VoltajStil de montarePreț (ex. TVA)
A
RM25060-3CR
-250 VAC-2.3 "4.2 "--Șurub în jos / șină DIN€95.02
B
RM25030-3CR
-250 VAC-2"3.2 "--Șurub în jos / șină DIN€71.89
C
RM60030-3CR
-600V-2 2 / 7 "7"--Bolt-down€130.08
D
RM60060-3CR
-600 VAC-2.6 "7.3 "--Șurub în jos / șină DIN€144.65
E
RM25100-3CR
6"250 VAC70 la 1002.8 "6 4 / 5 "100250Montare pe panou cu 4 găuri€228.00
E
RM25200-3CR
7"250 VAC110 la 2003.8 "8"200250Montare pe panou cu 4 găuri€669.11
F
RM25400-3CR
8 3 / 5 "250 VAC225 la 4004.8 "9.5 "400250Montare pe panou cu 4 găuri€1,292.76
G
RM60100-3CR
8"600 VAC70 la 1002.8 "8 2 / 3 "100600Montare pe panou cu 4 găuri€553.89
H
RM60200-3CR
9 3 / 5 "600 VAC110 la 2003.8 "10 2 / 3 "200600Montare pe panou cu 4 găuri€623.46
I
RM25600-3CR
10 2 / 5 "250 VAC450 la 6005.61 "11 2 / 5 "600250Montare pe panou cu 4 găuri€2,671.84
J
RM60400-3CR
11 3 / 5 "600 VAC225 la 4004.8 "12.5 "400600Montare pe panou cu 4 găuri€4,221.57
K
RM60600-3CR
13 2 / 5 "600 VAC450 la 6006"14 2 / 5 "600600Montare pe panou cu 4 găuri€5,896.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?