BERNER Cortină de aer cu profil redus


Filtru
Adâncime: 8" , Înălțime: 8.25 " , Culoare carcasă: Alb , Material carcasă: Oțel acoperit cu pulbere , Hz: 60 , Max. Amperi: 3.4/1.7 până la 1.7 , Max. RPM: 1680 , Carcasa motorului: Total închis , CP motor: 1/5 , Tip motor: Condensator divizat permanent , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Necesită: Cablare dură , Voltaj: 115/208 până la 240
StilModelVolumul de aerLăţimePreț (ex. TVA)
A
SLC07-1036AC-G
Cfm 102036.25 "€1,176.39
A
SLC07-1042AC-G
Cfm 118842.25 "€1,195.02
A
SLC07-1048AC-G
Cfm 136048.25 "€1,226.38
A
SLC07-1072AC-G
Cfm 203172.875 "€1,631.05
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?