BERNER SLC07-1048AC-G Perdele de aer cu profil redus 8 inchi D 1360 Cfm | AE9FPL 6JGF9

BERNER SLC07-1048AC-G Perdea de aer cu profil redus 8 inchi D 1360 Cfm

În stoc
Articol: AE9FPL Model: SLC07-1048AC-GCrucea Ref: 6JGF9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,226.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCortină de aer cu profil redus
Viteza aerului3300 fpm
Volumul de aerCfm 1360
dBA @ 10 Picioare54
Adâncime8"
Înălţime8.25 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăOțel acoperit cu pulbere
Hz60
Max. Amperi3.4/1.7 până la 1.7
Max. Lățimea ușii4 ft.
Max. Înălțimea de montare7 ft.
RPM max1680
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/5
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Număr de motoare1
Număr de viteze1
Fază1
NecesităCablare dură
Voltaj115/208 până la 240
Lăţime48.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumul de aerLăţimePreț
BERNER SLC07-1036AC-G Perdea de aer cu profil redus 8 inch D | AE9FPJ 6JGF7 SLC07-1036AC-GCfm 102036.25 "€1,176.39
BERNER SLC07-1042AC-G Perdele de aer cu profil redus 42-1/4 inci lățime | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-GCfm 118842.25 "€1,195.02
BERNER SLC07-1072AC-G Perdele de aer cu profil redus, înălțime de 8-1/4 inci | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-GCfm 203172.875 "€1,347.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BERNER SLC07-1048AC-G Perdea de aer cu profil redus 8 inchi D 1360 Cfm
€1,226.38 /unitate