Bloc de siguranțe BUSSMANN RM60600-3CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDL 39P389

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60600-3CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 3p

În stoc
Articol: AC8FDL Model: RM60600-3CRCrucea Ref: 39P389

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,896.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje450 la 600
Amplificatoare AC450 la 600
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime6"
Designul blocurilor de siguranțeBarieră
Siguranță Dia.3"
Codul suportului siguranțeiU
Lungimea siguranței13 2 / 5 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULR
Înălţime6"
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime14 2 / 5 "
Max. Amperi600
Max. Voltaj600
Stil de montareMontare pe panou cu 4 găuri
Număr de poli3
Lăţime14 4 / 5 "
Dimensiunea firului(2) 500 kcmil până la 4 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.616
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACÎnălţimeLungimeMax. AmperiMax. VoltajStil de montarePreț
BUSSMANN RM25100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 la 1002.8 "6 4 / 5 "100250Montare pe panou cu 4 găuri€228.00
BUSSMANN RM25200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 la 2003.8 "8"200250Montare pe panou cu 4 găuri€669.12
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25400-3CR 225 până la 400 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 la 4004.8 "9.5 "400250Montare pe panou cu 4 găuri€1,292.76
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM25600-3CR 450 până la 600 amperi 250 volți maxim 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 la 6005.61 "11 2 / 5 "600250Montare pe panou cu 4 găuri€2,671.85
BUSSMANN RM60100-3CR Bloc de siguranțe 70 până la 100 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 la 1002.8 "8 2 / 3 "100600Montare pe panou cu 4 găuri€553.89
BUSSMANN RM60200-3CR Bloc de siguranțe 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 la 2003.8 "10 2 / 3 "200600Montare pe panou cu 4 găuri€623.46
Bloc de siguranțe BUSSMANN RM60400-3CR 225 până la 400 amperi 600 volți maxim 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 la 4004.8 "12.5 "400600Montare pe panou cu 4 găuri€4,221.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe RM60600-3CR 450 până la 600 amperi 600 volți maxim 3p
€5,896.56 /unitate