HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă Midget Twist Lock, 2/3 poli


Filtru
Amplificatoare: 15 , Materialul corpului: Nailon , Culoare: Oţel inoxidabil , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Evaluare curentă: A 15 , Material flanșă: Oţel inoxidabil , Izolatie: Corp izolat , Montare: Montarea cu șurub , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate , Dimensiunea firului: # 18 AWG la # 14 AWG , Tip fir: Standard
StilModelTipÎnălţimeLungimeVoltajVoltajLăţimeMaterialConfigurare NEMAPreț (ex. TVA)
A
HBL7468
2 poli 2 sârmă0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NailonML-1R€47.21
B
HBL7596
2 poli 3 sârmă0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NailonML-2R€72.74
C
HBL7487
3 poli 3 sârmă0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Oţel inoxidabilML-3R€73.40

Prize cu flanșă Midget Twist Lock, 2/3 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele de blocare Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente femele au flanșe din oțel inoxidabil cu o bază fenolică și contacte din alamă pentru rezistență la căldură și rezistență la impact și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15A, disponibile cu tensiuni nominale de 125 și 125/250V.
Raptor Supplies De asemenea, oferă recipient cu flanșă de nailon? cu flanșă de nailon pentru o integrare perfectă cu baza.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?