Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Receptacle cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AC8QEG Model: HBL7596NCrucea Ref: 3D271
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
€51.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
amperi15
Material corpNailon
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Materialul flanșeiNailon
Înălţime0.92 "
Lungime2.06 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Configurare NEMAML-2R
NEMA Rating-ulML-2R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Tip2 poli 3 sârmă
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.62 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.VoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, inoxidabil, 1 buc | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120Alb5-20R5-20R2-PolMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact125 VAC€103.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Priză cu flanșă, industrial, simplu, montare pe panou, 15 A, 250 V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Alb-6-15R2-PolMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact250 V€71.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€51.52 /unitate