WRIGHT TOOL Prize standard de impact în 1 puncte cu antrenare de 1-2/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 1.5 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard
StilModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
84858
6 pct.5.187 "3.625 "€1,002.60
A
84868
Hex5.75 "4.25 "€1,626.14
A
84863
Hex5.5 "3-15/16 "€1,478.21
A
84882
Hex6.375 "5.125 "€3,044.53
A
84896
Hex6.875 "6€4,430.73
A
848104
Hex7"6.5 "€4,850.39
A
84849
Hex4 11 / 16 "3-1/16 "€748.25
A
84850
Hex4.75 "3.125 "€746.07
A
84851
Hex4.75 "3.187 "€726.09
A
84853
Hex4.875 "3-5/16 "€795.44
A
84854
Hex4 15 / 16 "3.375 "€764.76
A
84855
Hex5"3.437 "€812.14
A
84856
Hex5.125 "3.5 "€845.03
A
84860
Hex5.25 "3.75 "€1,121.07
A
84864
Hex5.5 "4mm€1,484.23
A
84872
Hex5.875 "4.5 "€1,908.58
A
84865
Hex5.5 "4-1/16 "€1,512.97
A
84867
Hex5.625 "4.187 "€1,626.14
A
84824
Hex3.25 "1.5 "€294.79
A
84834
Hex3.75 "2.125 "€314.70
A
84835
Hex3 13 / 16 "2.187 "€324.34
A
84837
Hex3 15 / 16 "2-5/16 "€356.36
A
84821
Hex3.125 "1 5 / 16 "€285.99
A
84839
Hex4 1 / 16 "2.437 "€395.01
A
84840
Hex4.125 "2.5 "€411.15
A
84842
Hex4.25 "2.625 "€430.22
A
84845
Hex4.437 "2-13/16 "€530.85
A
84846
Hex4.5 "2.875 "€562.43
A
84857
Hex5.125 "3-9/16 "€857.62
A
84876
Hex6.125 "4.75 "€2,373.15
A
84871
Hex5.875 "4.437 "€1,866.06
A
84870
Hex5.75 "4.375 "€1,823.50
A
84830
Hex3.625 "1.875 "€313.48
A
84874
Hex6.125 "4.625 "€1,967.27
A
84878
Hex6.25 "4.875 "€2,506.63
A
84880
Hex6.25 "5"€2,690.32
A
84884
Hex6.5 "5.25 "€3,396.32
A
84886
Hex6.5 "5.375 "€3,775.34
A
84888
Hex6.625 "5.5 "€4,152.88
A
84822
Hex3.125 "1.375 "€285.26
A
84823
Hex3.187 "1.437 "€285.26
A
84825
Hex3.25 "1-9/16 "€307.16
A
84826
Hex3.25 "1.625 "€306.49
A
84827
Hex3.25 "1-11/16 "€297.73
A
84828
Hex3.375 "1.75mm€310.51
A
84829
Hex3.375 "1-13/16 "€309.45
A
84831
Hex3.625 "1-15/16 "€303.35
A
84869
Hex5.75 "4-5/16 "€1,711.25
A
84832
Hex3.75 "2"€312.96
A
84833
Hex3.75 "2-1/16 "€325.22
A
84836
Hex3.875 "2.25 "€368.52
A
84838
Hex4"2.375 "€406.70
A
84841
Hex4.187 "2-9/16 "€430.83
A
84843
Hex4 5 / 16 "2-11/16 "€453.12
A
84844
Hex4.375 "2.75 "€515.58
A
84847
Hex4 17 / 32 "2-15/16 "€560.67
A
84848
Hex4.625 "3"€634.25
A
84852
Hex4.875 "3.25 "€795.44
A
84861
Hex5.25 "3-13/16 "€1,289.94
A
84862
Hex5.375 "3.875 "€1,521.98
A
84866
Hex5.625 "4.125 "€1,638.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?