WRIGHT TOOL 84869 Standard Impact Socket, 1-1/2 Inch Drive, 6 Point, 4-5/16 Inch Size | AF8NTH 29AT42

WRIGHT TOOL 84869 Priză de impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 4-5/16 inch

În stoc
Element: AF8NTH Model: 84869Crucea Ref: 29AT42

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,711.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea4-5/16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.755
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 84821 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-5/16 inch | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€286.00
WRIGHT TOOL 84822 Priză de impact standard, cu antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/8 inch | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€285.26
WRIGHT TOOL 84823 Priză cu impact standard, cu antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-7/16 inch | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€285.26
WRIGHT TOOL 84824 Priză cu impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 1-1/2 inch | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€294.79
WRIGHT TOOL 84825 Priză cu impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-9/16 inch | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9/16 "€307.16
WRIGHT TOOL 84826 Priză cu impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-5/8 inch | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€306.49
WRIGHT TOOL 84827 Priză cu impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-11/16 inch | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11/16 "€297.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 84869 Priză de impact standard, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 4-5/16 inch
€1,711.25 /unitate