Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, inoxidabil, 1 buc | AC8VEC 3DZP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, inoxidabil, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8VEC Model: HBL5379C.Crucea Ref: 3DZP6
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
€103.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareÎnapoi cu fir
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime1.71 "
HP1
Lungime1.71 "
MaterialNylon / policarbonat
Max. HP1
Tip montarePanou
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de conductori3-Wire
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescrierePregătire
Suprimarea supratensiuniiNu
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 grade C; Continuă minimă: -40 grade C fără impact
Voltaj125 VAC
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.69 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. HPamperiCuloriConfigurare NEMANEMA Rating-ulNumăr de poliTemperatura de operare.VoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N Receptacle cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15NegruML-2RML-2R2Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact125 V€51.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Priză cu flanșă, industrial, simplu, montare pe panou, 15 A, 250 V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-Alb-6-15R2-PolMaxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact250 V€71.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20R, inoxidabil, 1 buc.
€103.13 /unitate