MOTOR BALDOR ECP4114T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 326TS | AJ6RDY

BALDOR MOTOR ECP4114T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TS

În stoc
Articol: AJ6RDY Model: ECP4114T-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€24,080.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
amperi56
bazăRG
Cuplu de rupere292 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le326TS
Cuplu de încărcare completă74.1 LB-FT
HP50
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 8
MontareF1
Curent fără sarcină16.6 Amps
Număr de poli02
producție50 HP
Fază3
Factor de putere89
RevizuireE
RPM3540
Temp. Creştere95 grade C
Tip1256M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 274.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 134 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 97.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 403 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereMax. VitezăTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăNumăr de poliPreț
MOTOR BALDOR ECP2276T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2276T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2276T-5 Motor pentru sarcini severe, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps06€9,574.08
MOTOR BALDOR ECP2280T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, 3 faze, TEFC, cadru 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps08€14,689.32
MOTOR BALDOR ECP2294T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Montat pe picior--€9,789.34
MOTOR BALDOR ECP2332T Motor pentru sarcini severe, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€12,438.61
MOTOR BALDOR ECP2332T-4 Motor pentru sarcini severe, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps06€12,438.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4114T-4 Motor pentru sarcini severe, 460 V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 CP, trifazat, TEFC, cadru 3TS
€24,080.11 /unitate