BUSSMANN 170M Tip KN Siguranțele Semiconductoare


Filtru
Evaluare tensiune AC: 690 VAC , Stilul corpului: Lama cu corp pătrat , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță pătrată de mare viteză , Tensiune (AC): 690 VAC
StilModelEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
170M6500
1.25kAŞurubSoclu filetat€1,290.98
B
170M6348
1kAŞurubSoclu filetat€1,042.73
C
170M6548
1kAŞurubSoclu filetat€1,069.35
D
170M3388
50AștiftBolt în jos€480.68
B
170M4439
200AŞurubSoclu filetat€585.57
E
170M4389
200AŞurubSoclu filetat€577.32
F
170M3394
200AștiftBolt în jos€480.68
B
170M5388
250AŞurubSoclu filetat€629.46
G
170M4440
250AŞurubSoclu filetat€585.57
H
170M5390
315AŞurubSoclu filetat€629.46
B
170M3396
315AștiftBolt în jos€525.12
B
170M6338
315AŞurubSoclu filetat€748.48
I
170M4391
315AŞurubSoclu filetat€577.32
B
170M5391
350AŞurubSoclu filetat€629.46
J
170M3397
350AștiftBolt în jos€525.12
K
170M4392
350AŞurubSoclu filetat€595.66
B
170M6340
400AŞurubSoclu filetat€748.48
L
170M4443
400AŞurubSoclu filetat€603.51
B
170M5393
450AŞurubSoclu filetat€673.87
B
170M6342
500AŞurubSoclu filetat€748.48
B
170M5394
500AŞurubSoclu filetat€673.87
B
170M5395
550AŞurubSoclu filetat€673.87
B
170M5447
700AŞurubSoclu filetat€807.38
B
170M5498
800AŞurubSoclu filetat€845.85
B
170M6646
800AŞurubSoclu filetat€1,243.92
M
170M6546
800AŞurubSoclu filetat€896.57
B
170M6347
900AŞurubSoclu filetat€1,033.07
B
170M5499
900AŞurubSoclu filetat€1,067.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?