Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 170M6548 Siguranță semiconductoare, 1kA, 690VAC | BC9TVD

BUSSMANN 170M6548 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA

În stoc
Articol: BC9TVD Model: 170M6548

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€1,069.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC690 VAC
Stilul corpuluiLama cu corp pătrat
Evaluare curent1kA
Stil de montareŞurub
ambalajemasă
Tip produsSiguranță pătrată de mare viteză
Tip de terminareSoclu filetat
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)690 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3274

Detalii produs:

    • Seria KN de tip 170M

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț
BUSSMANN 170M3396 Siguranță semiconductoare, 315A, 690VAC | BC8ZGF 170M3396315AștiftBolt în jos€525.13
BUSSMANN 170M5390 Siguranță semiconductoare, 315A, 690VAC | BC9TUX 170M5390315AŞurubSoclu filetat€629.45
BUSSMANN 170M5391 Siguranță semiconductoare, 350A, 690VAC | BC9TUY 170M5391350AŞurubSoclu filetat€629.45
BUSSMANN 170M5388 Siguranță semiconductoare, 250A, 690VAC | BC9WVH 170M5388250AŞurubSoclu filetat€629.45
BUSSMANN 170M5498 Siguranță semiconductoare, 800A, 690VAC | BD2BLF 170M5498800AŞurubSoclu filetat€845.85
BUSSMANN 170M6347 Siguranță semiconductoare, 900A, 690VAC | BD2CWK 170M6347900AŞurubSoclu filetat€1,033.07
BUSSMANN 170M4440 Siguranță semiconductoare, 250A, 690VAC | BD2HUK 170M4440250AŞurubSoclu filetat€585.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 170M6548 Siguranță semiconductoare, 1 kA, 690 VCA
€1,069.35 /unitate