REVVO Rola rotativă a plăcii cu blocare totală


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu blocare totală , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Material de bază: Nailon , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Blocare totală , fără marcaj: Da , Pista de rulare: Mingă single , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: 14 de grade până la 104 de grade F
StilModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
A
TSED 050 RN0D B
1 / 4 "Contact facial1000 - 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€9.70
B
TSSV 100 BN0S TS
5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€38.40
B
TSSV 125 BN0S TS
5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€40.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?