Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TSED 050 RN0D B Rolă pivotantă cu plăci cu blocare 110 lb 2 inchi diametru | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B Rolă pivotantă cu plăci cu blocare 110 lb 2 inchi diametru

În stoc
Articol: AA7LYB Model: TSED 050 RN0D BCrucea Ref: 16D122

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€9.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăContact facial
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu blocare totală
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăNailon
Durometru85 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor1-1/2 x 1-1/2"
Rating de încărcare110 lb.
Tip blocareBlocare totală
Bolt de montare Dia.1 / 4 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-7/8 x 1-7/8"
Inălțime totală2 11 / 16 "
Dimensiunea plăcii2-3/8 x 2-3/8"
Grosimea farfuriei0.058 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMingă single
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă14 de grade până la 104 de grade F
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților2"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelBolt de montare Dia.Tipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPlÅcuĠaPreț
REVVO TSSV 100 BN0S TS Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 330 lb 4 inchi diametru | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€38.41
REVVO TSSV 125 BN0S TS Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală 330 lb 5 inchi diametru | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Blocare totală300 - 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€40.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B Rolă pivotantă cu plăci cu blocare 110 lb 2 inchi diametru
€9.70 /unitate