BUSSMANN Siguranțe Midget cu acțiune rapidă: Seria BBS


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: Tensiune joasă suplimentară , Diametru: 13 / 32 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz Shawmut SBS , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1.375 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț (ex. TVA)
A
BBS-1
110kA la 600 VAC600 VAC€12.64
A
BBS-1-6 / 10
1-6 / 1010kA la 600 VAC600 VAC€17.20
A
BBS-1-1 / 2
1.510kA la 600 VAC600 VAC€16.71
A
BBS-1/2
1/210kA la 600 VAC600 VAC€19.06
A
BBS-1/4
1/410kA la 600 VAC600 VAC€16.47
A
BBS-1/10
1/1010kA la 600 VAC600 VAC€16.47
A
BBS-2
210kA la 600 VAC600 VAC€14.10
A
BBS-2/10
2/1010kA la 600 VAC600 VAC€17.20
A
BBS-3
310kA la 600 VAC600 VAC€14.10
A
BBS-3/4
3/410kA la 600 VAC600 VAC€16.39
A
BBS-4
410kA la 600 VAC600 VAC€15.87
A
BBS-4/10
4/1010kA la 600 VAC600 VAC€16.71
A
BBS-5
510kA la 600 VAC600 VAC€14.10
A
BBS-6
610kA la 250 VAC250 VAC€17.20
A
BBS-6/10
6/1010kA la 600 VAC600 VAC€16.47
A
BBS-7
710kA la 250 VAC250 VAC€17.04
A
BBS-8
810kA la 250 VAC250 VAC€17.04
A
BBS-8/10
8/1010kA la 600 VAC600 VAC€17.20
B
BBS-10
1010kA la 250 VAC250 VAC€18.14
A
BBS-15
1510kA la 48 VAC48 VAC€16.71
A
BBS-20
2010kA la 48 VAC48 VAC€16.47
A
BBS-30
3010kA la 48 VAC48 VAC€17.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?