Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BBS-2/10 Siguranță 2/10a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9ETG 1CT05

BUSSMANN BBS-2/10 Siguranță 2/10a Neindicatoare Bbs 600vac

În stoc
Element: AA9ETG Model: BBS-2/10Crucea Ref: 1CT05
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
€17.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăTensiune joasă suplimentară
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz Shawmut SBS
Amplificatoare cu siguranță2/10
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii10kA la 600 VAC
Lungime1.375 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț
BUSSMANN BBS-1 Siguranță 1a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9EHU 1CR94 BBS-1110kA la 600 VAC600 VAC€12.64
BUSSMANN BBS-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9EHV 1CR95 BBS-1-1 / 21.510kA la 600 VAC600 VAC€16.71
BUSSMANN BBS-1-6/10 Siguranță 1-6/10a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9EHW 1CR96 BBS-1-6 / 101-6 / 1010kA la 600 VAC600 VAC€17.19
BUSSMANN BBS-1/10 Siguranță 1/10a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9EHX 1CR98 BBS-1/101/1010kA la 600 VAC600 VAC€16.47
BUSSMANN BBS-1/2 Siguranță 1/2a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9EHY 1CR99 BBS-1/21/210kA la 600 VAC600 VAC€19.06
BUSSMANN BBS-1/4 Siguranță 1/4a Neindicatoare Bbs 600vac | AA9ETC 1CT01 BBS-1/41/410kA la 600 VAC600 VAC€16.47
BUSSMANN BBS-10 Siguranță 10a Neindicatoare Bbs 250vac | AA9ETD 1CT02 BBS-101010kA la 250 VAC250 VAC€18.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BBS-2/10 Siguranță 2/10a Neindicatoare Bbs 600vac
€17.19 /unitate