INGERSOLL-RAND Zero Loss Condensat Drain Electric


Filtru
Amplificatoare AC: 0.5 , Carcasa: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Presiune: 233 psi , Temp. Gamă: 35 la 120 grade F , Tip operațiune: electric , Faza: 1
StilModelMaterial corpAdâncimeRata de scurgereÎnălţimeNumărul de intrăriVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
ENL 2 CCN-115V
Aluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
A
ENL 5 CCN-115V
Aluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
A
ENL 30 CCN-230V
Aluminiu8-13/32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,462.94
A
ENL 100 CCN-230V
Aluminiu9-29/32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,752.52
A
ENL 2 CCN-230V
Aluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
A
ENL 5 CCN-230V
Aluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
A
ENL 100 CCN-115V
Aluminiu9-29/32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.21
A
ENL 10 CCN-115V
Fibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
A
ENL 10 CCN-230V
Fibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?