Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scurgere a condensului INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Electric | AA3RVL 11U215

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Scurgere a condensului cu pierderi zero electric

În stoc
Element: AA3RVL Model: ENL 30 CCN-230VCrucea Ref: 11U215

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€2,462.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScurgere de condens de pierdere zero
Amplificatoare AC0.5
Tip supapă cu bilăsolenoid
Material corpAluminiu
Adâncime8-13/32 "
Rata de scurgere1.00 gpm @ 100 psi
ÎmprejmuireNEMA 4
Înălţime6 13 / 32 "
Hz60
Intrare / iesire1/2 "NPT
Presiune maximă233 psi
Min. presiune12 psi
Numărul de intrări2
Temp. De funcționare Gamă35 la 120 grade F
Tipul operațieielectric
Fază1
Voltaj230
Lăţime3 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3535
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809015
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Performanță compresor (1300 cfm)
    • Dren de evacuare Dia. (1/2 ")
    • Performanță filtru (13,000)
    • Performanță uscător frigorific (2600)

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpAdâncimeRata de scurgereÎnălţimeNumărul de intrăriVoltajLăţimePreț
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Scurgere a condensului cu pierderi zero electrică | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Scurgere a condensului cu pierderi zero electrică | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Scurgere a condensului cu pierderi zero electrică | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Scurgere a condensului cu pierderi zero electrică | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VAluminiu6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Scurgere a condensului cu pierderi zero electrică | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VFibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
Scurgere a condensului INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Electric | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VFibră de sticlă/plastic/aluminiu8-5/16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14
Scurgere a condensului INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Electric | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VAluminiu9-29/32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Scurgere a condensului cu pierderi zero electric
€2,462.94 /unitate