LUBE Gage de vizualizare


Lubrificatorii (LDI Industries) Seria LSP51 sunt indicatoare transparente, ideale pentru debitul controlat al fluidelor de înaltă presiune, cu o inspecție rapidă a nivelului lichidului. Aceste dopuri de vizualizare hidraulice sunt utilizate în sistemele de conducte, rezervoare, pompe, compresoare de aer și echipamente de laborator.

Filtru
Corp: Oţel , Funcție: Permite inspecția vizuală a nivelurilor de lichid din cutiile de viteze sau rezervoare , Material: Sticlă , Tip: Nivel ridicat de lichid fuzionat PSI
StilModelMax. Operarea PSINPTPreț (ex. TVA)
A
LSP51-09
5002- 11-1 / 2€90.03
A
LSP51-08
7501.5€58.97
A
LSP51-07
10001-1/4- 11-1/2€47.44
B
LSP51-06
12501- 11-1 / 2€43.63
B
LSP51-05
15003 / 4-14€25.17
B
LSP51-04
17501 / 2-14€20.77

DESCRIERE

  • Vizorele Lube din seria LSP51 au o construcție dintr-o singură bucată din oțel carbon topit, cu finisaj cu nichel electroless pentru durabilitate și rezistență la uzură.
  • Ele vin cu ochiuri din sticlă transparentă topită care permit inspecții vizuale ușoare fără a demonta sistemul.
  • Aceste dopuri de vizor cu vedere deschisă sunt disponibile fie cu reflectoare, fie cu bile plutitoare și reflectoare care asigură curgerea controlată în timpul presiunii ridicate.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă de funcționare a dopurilor de vizor din seria Lube LSP51?

500 grade F.

Care este presiunea de lucru a acestor dopuri de vizor hidraulic?

Aceste dopuri de vizualizare hidraulice au presiuni de lucru cuprinse între 500 și 1750 PSI în timp ce funcționează la 69 de grade F.

Ce tip de conexiune au aceste mufe de vedere?

Filet tată NPT.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?