Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE LSP51-06 Indicator pentru dop de vizor, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925

LUBE LSP51-06 Vizor Plug Gage, 1-11-1/2 NPT

În stoc
Articol: AB3LJW Model: LSP51-06Crucea Ref: 1U925

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere fuzionată
BodyOţel
FuncţiePermite inspecția vizuală a nivelurilor de lichid din cutiile de viteze sau rezervoare
MaterialSticlă
Max. Operarea PSI1250
NPT1- 11-1 / 2
Dia vedere.15/16 în.
Material de vedereSticlă
TipNivel ridicat de lichid fuzionat PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de viteză Lube LSP51-06 este o fereastră de observare utilizată pentru a inspecta flăcările arzătorului, angrenajele în mișcare și operațiunile releului sau comutatorului. Permite examinarea vizuală a nivelurilor de fluid în cutii de viteze sau rezervoare într-o carcasă etanșă.

Caracteristici:

  • Lube LSP51-06 este dotat cu o fereastră din sticlă topită pentru examinarea nivelului lichidului.
  • Are un corp din oțel cu placare cu nichel electroless pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest indicator de viteză este echipat cu reflector din oțel inoxidabil pentru vizibilitatea fluidului întunecat.
  • Acest dop de vizor are o etanșare Buna-N pentru a preveni scurgerea lichidului.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de precauție ar trebui luate în timp ce utilizați indicatorul de viteză Lube LSP51-06?

A.

  • Nu instalați un indicator cu ochiuri de vizor cu o cheie de impact.
  • Evitați utilizarea sticlei zgâriate, deoarece reduce presiunea nominală a dopului de vizor.

Î. Care este presiunea maximă de funcționare a manometrului Lube LSP51-06?

A. 1250 psi.

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSINPTPreț
LUBE LSP51-04 Vizor Plug Gage Npt 1/2-14 inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€20.78
LUBE LSP51-05 Vizor Plug Gage Npt 3/4-14 inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€25.17
LUBE LSP51-07 Vizor Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926 LSP51-0710001-1/4- 11-1/2€47.43
LUBE LSP51-08 Vizor Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€58.96
LUBE LSP51-09 Vizor Plug Gage Npt 2-11 1/2 inchi | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€90.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE LSP51-06 Vizor Plug Gage, 1-11-1/2 NPT
€43.62 /unitate