Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUBE LSP51-07 Vizor Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In | AB3LJX 1U926

LUBE LSP51-07 Vizor Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In

În stoc
Articol: AB3LJX Model: LSP51-07Crucea Ref: 1U926

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVedere fuzionată
BodyOţel
FuncţiePermite inspecția vizuală a nivelurilor de lichid din cutiile de viteze sau rezervoare
MaterialSticlă
Max. Operarea PSI1000
NPT1-1/4- 11-1/2
Dia vedere.1-3 / 16 In.
Material de vedereSticlă
TipNivel ridicat de lichid fuzionat PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Hex Dia. Flats (In.) (1-3 / 4)

Variante de produs

ProdusModelMax. Operarea PSINPTPreț
LUBE LSP51-04 Vizor Plug Gage Npt 1/2-14 inch | AB3LJU 1U923 LSP51-0417501 / 2-14€20.78
LUBE LSP51-05 Vizor Plug Gage Npt 3/4-14 inch | AB3LJV 1U924 LSP51-0515003 / 4-14€25.17
LUBE LSP51-06 Indicator pentru dop de vizor, 1-11-1/2 NPT | AB3LJW 1U925 LSP51-0612501- 11-1 / 2€43.62
LUBE LSP51-08 Vizor Plug Gage Npt 1 1/2-11 1/2 In | AB3LJY 1U927 LSP51-087501.5€58.39
LUBE LSP51-09 Vizor Plug Gage Npt 2-11 1/2 inchi | AB3LJZ 1U928 LSP51-095002- 11-1 / 2€90.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUBE LSP51-07 Vizor Plug Gage Npt 1 1/4-11 1/2 In
€47.43 /unitate