Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1120 Lb Negru | AF8NXY 29AU78

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1120 lb negru

În stoc
Articol: AF8NXY Model: NDX.T-42 4X2 0-M12Crucea Ref: 29AU78
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
€16.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapătul tubului la metrică
Capacitate de încărcare1120 lb.
MaterialPlastic
În afara Dia.1.654 "
ModelaRundă
Dimensiune de filet42/89
Dimensiunea peretelui tubului0.079

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareÎn afara Dia.ModelaDimensiune de filetPreț
ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1008 Lb Negru | AF8NXR 29AU72 NDX.Q-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Pătrat42/89€14.85
ELESA NDX.Q-30X2 0-M14 Capace pentru tuburi 1008 Lb Negru | AF8NXT 29AU73 NDX.Q-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Pătrat27/49€15.20
ELESA NDX.Q-35X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1344 Lb Negru | AF8NXU 29AU74 NDX.Q-35X2 0-M121344 lb.1.378 "Pătrat42/89€15.66
ELESA NDX.Q-35X2 0-M14 Capace pentru tuburi 1344 Lb Negru | AF8NXV 29AU75 NDX.Q-35X2 0-M141344 lb.1.378 "Pătrat27/49€15.91
ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1008 Lb Negru | AF8NXW 29AU76 NDX.T-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Rundă42/89€15.51
ELESA NDX.T-30X2 0-M14 Capace pentru tuburi 1008 Lb Negru | AF8NXX 29AU77 NDX.T-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Rundă27/49€15.95
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M14 Capace pentru tuburi 1120 Lb Negru | AF8NXZ 29AU79 NDX.T-42 4X2 0-M141120 lb.1.654 "Rundă27/49€16.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Capace pentru tuburi 1120 lb negru
€16.67 /unitate