Tipul atașamentului: Șurub pe , Diametru placă de bază: 3 3 / 4 " , Lungimea distanței dintre găuri pentru șuruburi: 4 3 / 8 " , Lățimea distanțării găurilor pentru șuruburi: 4 1 / 2 " , Caster Dia.: 4" , Dimensiunea roții: 5" , Înălțime extinsă pe gaura de montare inferioară: 12 " , Finalizarea: Galvanizat , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Dimensiunea orificiului de montare: 1 / 2 " , Tip orificiu de montare: crestat , Grosimea plăcii de montare: 1 / 8 " , Tip de montare: Placa de sus , Numărul de găuri de montare a plăcii de bază: 4 , Înălțimea de montare a plăcuței: 1 1 / 2 " , Înălțime retrasă pe orificiul inferior de montare: 10 " , Lungimea plăcii superioare: 5 1 / 2 " , Lățimea plăcii superioare: 5 1 / 2 " , Tip: Pedala de picior