Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-LK-LP Blocare pentru podea, montare cu profil redus, înălțime 4-1/2 inchi | AB9ZJR 2GWZ8

VESTIL Blocare pentru podea FL-LK-LP, montare cu profil redus, înălțime 4-1/2 in

În stoc
Articol: AB9ZJR Model: FL-LK-LPCrucea Ref: 2GWZ8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
Distanțarea găurilor4 1 / 2 "x 4 3 / 8"
Lungimea distanțării găurilor pentru șuruburi4 3 / 8 "
Lățimea distanțării găurilor pentru șuruburi4 1 / 2 "
CuloriSilver
Înălțime extinsă4.56 "
Înălţime3.75 "
Spațiul interior al găurilor4-1/2" x 4-3/8"
Lungime7.06 "
Tip blocarePedala de picior
MaterialOțel turnat rezistent
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare4-3 / 8 In.
Grosimea plăcii de montare1 / 8 "
Tip montarePlacă
Inălțime totală4 9 / 16 "
Dimensiune totală5-1/2 x 5-1/2
Grosimea farfuriei1 / 4 "
Înălțime retractată3.75 "
Lungimea plăcii superioare5 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare5 1 / 2 "
TipProfil redus
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăÎnălțimea orificiului de montareLățimea orificiului de montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGrosimea farfurieiUtilizați cu Caster SizePreț
Blocare de podea VESTIL FL-LK-10, înălțime de la 8-7/8 inch la 9-15/16 inch | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€181.75
Blocare de podea VESTIL FL-LK-4E, utilizare standard cu rotă de 4 inchi | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EOţel4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€63.85
Blocare de podea VESTIL FL-LK-5X, înălțime de la 4-5/8 inch la 5-5/8 inch | AG7TDC FL-LK-5XOţel------5"€124.11
VESTIL FL-LK-6EH Blocaj de podea, înalt folosit cu rotă de 6 inch | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHOţel7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€74.48
VESTIL FL-LK-6EL Blocare de podea, joasă folosită cu rotile de 6 inch | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELOţel4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-6EM Blocare de podea, mijloc folosit cu rotile de 6 inch | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMOţel--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€72.67
VESTIL FL-LK-7G Blocare de podea, înălțime de 6-1/4 inch până la 7-3/4 inch | AG7TDG FL-LK-7GOţel------6"€131.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare pentru podea FL-LK-LP, montare cu profil redus, înălțime 4-1/2 in
€145.30 /unitate