VESTIL Seria RLAD Scări portabile în două trepte


Filtru
Lungimea bazei: 23.5 " , Lățimea bazei: 20.56 " , Capacitate: 300 lbs. , Material roată roată: Cauciuc rigid , Adâncime: 23.5 " , Distanța dintre pași: 10 " , Înălțimea balustradei: 42 " , Balustrade incluse: Da , Înălțime: 42 " , Material scara: Oţel , Număr de roți: 2 , Număr de pași: 2 , Adâncime totală: 23.5 " , Lățimea roții din spate: 2" , cu arc: Nu , Adâncimea pasului: 8" , Lățimea pasului: 16 " , Înălțimea treptei de sus față de sol: 20 " , Tip roată: Cauciuc rigid
StilModelCuloriMaterialul pasuluiStilul de pasPreț (ex. TVA)
A
RLAD-P-2-B
AlbastruOțel perforatperforata€796.70
B
RLAD-2-B
AlbastruCauciucCauciuc€779.56
C
RLAD-P-2-Y
GalbenOțel perforatperforata€796.70
D
RLAD-2-Y
GalbenCauciucCauciuc€779.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?