Tip ecran: LCD , Material carcasă: Plastic , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Adâncimea platformei: 7 mm , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 120 x 120 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, dwt, g, gn, oz , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Dimensiuni platformă de cântărire: 120 x 120 x 7 mm , Adâncimea suprafeței de cântărire: 120 mm , Diametru suprafață de cântărire: 105 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 120 mm