LOVEJOY Cuplaj Oldham


Filtru
Tip alezaj: Plictisit , Material disc: Insert Polyacetel , Tip disc: Insert Polyacetel , Finalizarea: Aluminiu , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 3 grade , Max. Temp. Interval (F): 176 , Tip șurub: Surub de prindere , Stil: Clemă Oldham , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMax. VitezăDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț (ex. TVA)
A
Butuc MOL32C 1/2
4800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 in-lbs.1.26 "45mm0.1 "€69.39
A
Butuc MOL32C 3/8
4800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 in-lbs.1.26 "45mm0.1 "€67.76
A
Butuc MOL25C 3/8
6100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 in-lbs.0.984 "39mm0.08 "€59.84
A
Butuc MOL20C 3/16
7600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 in-lbs.0.787 "33mm0.06 "€48.58
A
Butuc MOL20C 1/4
7600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 in-lbs.0.787 "33mm0.06 "€47.61

Cuplaj Oldham

Cuplajele Lovejoy Oldham sunt folosite pentru a conecta doi arbori de antrenare pentru transmiterea cuplului în timp ce găzduiesc dezechilibrele paralele, absorb șocul și asigură izolarea electrică. Aceste unități dispun de doi butuci din aluminiu cu un disc cu fante din poliacetal care permite mișcarea completă a butucilor și oferă rigiditate la torsiune și capacitate mare de cuplu la o temperatură maximă de 176 de grade F. În plus, vin cu un design anti-recol pentru a elimina necesitatea lubrifiere suplimentară; ideal pentru utilizarea cu codificatoare cu arbore, echipamente medicale și motoare pas cu pas. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuplaje din seria MOL disponibile în diametre ale alezajului de la 3/16 la 1/2 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?