Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY MOL32C Butuc 1/2 Cuplaj Oldham, 1/2 in alezajul | AA9FYL 1CYP1 / 58121

LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham cuplaj, 1/2 în alezaj

În stoc
Element: AA9FYL Model: Hub MOL32C 1/2Crucea Ref: 1CYP1 / 58121

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€69.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.1 / 2 "
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
Dimensiunea cuplajuluiMOL32C
Tip cuplajStil șurub de fixare Oldham
Material discInsert Polyacetel
Tipul disculuiInsert Polyacetel
finalizareaAluminiu
Hub Dia.1.26 "
Materialul butuculuiAluminiu
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore19mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Plictisit14mm
Max. Plictisit14.00 mm
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Max. Paralel Misalignment (In.)0.1
RPM max4800
Max. Viteză4800 rpm
Max. Temp. Gama (F)176
Min. Plictisit8mm
Cuplu nominal39.8 in-lbs.
În afara Dia.1.26 "
Lungime totală45mm
Nealinierea paralelă0.1 "
Dimensiunea șurubuluiM4
Tip șurubSurub de prindere
MărimeaMOL32C
StilClemă Oldham
Sistem de măsurareimperial
Cuplul39.8 In.Lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8483908040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. VitezăDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiMin. PlictisitCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăPreț
LOVEJOY MOL20C Butuc 3/16 Cuplaj Oldham, 3/16 In alezaj | AA9FYG 1CYN6 / 58610 Butuc MOL20C 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 in-lbs.0.787 "33mm0.06 "€48.58
LOVEJOY MOL20C Butuc 1/4 Cuplaj Oldham, 1/4 in alezaj | AA9FYH 1CYN7 / 58095 Butuc MOL20C 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 in-lbs.0.787 "33mm0.06 "€47.61
LOVEJOY MOL25C Butuc 3/8 Oldham Cuplaj, 3/8 in alezajul | AA9FYK 1CYN9 / 58107 Butuc MOL25C 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 in-lbs.0.984 "39mm0.08 "€59.83
LOVEJOY MOL32C Butuc 3/8 Oldham Cuplaj, 3/8 in alezajul | AA9FYM 1CYP2 / 58119 Butuc MOL32C 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 in-lbs.1.26 "45mm0.1 "€67.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham cuplaj, 1/2 în alezaj
€69.39 /unitate