VESTIL RLAD-P-2-B Blue Rolling Two Trepte, Trepte perforate | AG7XZM

VESTIL RLAD-P-2-B Blue Rolling Two Trepte, Trepte perforate

În stoc
Articol: AG7XZM Model: RLAD-P-2-B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€796.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Lungimea bazei23.5 "
Lățimea bazei20.56 "
Capacitate300 lbs.
Materialul roții rotativeCauciuc rigid
CuloriAlbastru
Adâncime23.5 "
Distanța dintre trepte10 "
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Înălţime42 "
Material scarăOţel
Lungime22.687 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative2
Numărul de pași2
Adâncimea totală23.5 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală20.56 "
Dia roata spate.0.875 "
Lățimea roții din spate2"
Primăvară încărcatăNu
Adâncimea pasului8"
Materialul pasuluiOțel perforat
Stilul de pasperforata
Lățimea pasului16 "
Înălțimea pasului superior20 "
Înălțimea treptei de sus de la sol20 "
Tip roatăCauciuc rigid
Lățimea roții7 / 8 "
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)57.63
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialul pasuluiStilul de pasPreț
VESTIL RLAD-2-B Blue Rolling Two Step, Covoraș din cauciuc | AG7XZK RLAD-2-BAlbastruCauciucCauciuc€779.55
VESTIL RLAD-2-Y Galben rulant în două trepte, covoraș din cauciuc | AG7XZL RLAD-2-YGalbenCauciucCauciuc€779.55
VESTIL RLAD-P-2-Y Galben rulant în două trepte, trepte perforate | AG7XZN RLAD-P-2-YGalbenOțel perforatperforata€796.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RLAD-P-2-B Blue Rolling Two Trepte, Trepte perforate
€796.70 /unitate