WIHA TOOLS Seturi de instrumente izolate


Filtru
Max. Folosiți tensiunea: 1000 VAC , Chei incluse: Cheie reglabilă 8 "
StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiDrivere cu nuci incluseSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț (ex. TVA)
A
32190
-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€333.95
B
32984
-6--Nu€220.69
C
32868
-10--Da€678.83
D
32985
-7--Da€269.52
E
32192
-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Da€559.00
F
32867
-10--Da€618.94
G
32874
-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€1,390.67
H
32983
-5--Nu€99.38
I
32869
-14--Da€754.42
J
32894
-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Da€520.83
K
32872.G
-5--Da€202.52
L
32879
-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Da€1,055.55
M
32892
-10--Da€451.92
N
32988
-22--Da€907.65
O
32891
-11--Da€490.24
P
32999
-9--Da€712.18
Q
32873.G
-3--Da€289.72
R
32888
-11--Da€447.90
S
32890
-4--Da€296.12
T
32875
-5--Da€300.76
U
32878
-13--Da€519.56
V
32987
-8--Da€656.21
W
32986
-11--Da€302.86
X
32981
-3--Nu€220.34
Y
32889
-8--Da€760.49
Z
31394
1 / 4 "11-(10) 1/4 "Dr 6 pt. Socluri: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Da€625.85
A1
31395
1 / 4 "11-(10) prize 1/4" Dr 6 pt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmDa€607.79
B1
32876
3 / 8 "661/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16"(15) prize 3/8" Dr: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22 mmDa€1,963.86
C1
32800
3 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmDa€3,044.32
D1
31595
3 / 8 "10-(8) prize 3/8" Dr: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€617.40
E1
31496
3 / 8 "10-(8) 3/8 "Dr 12 pt. Socluri: 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3 / 4 "Da€659.77
F1
32877
3/8 ", 1/2"807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) prize 3/8" Dr: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22 mmDa€2,760.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?