Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 32894 Set de scule izolate 12 piese | AF6VBZ 20JY29

WIHA TOOLS 32894 Set de scule izolate 12 piese

În stoc
Articol: AF6VBZ Model: 32894Crucea Ref: 20JY29
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
€546.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente izolate
Max. Folosiți tensiunea1000 VAC
Număr de bucați12
Drivere cu nuci incluse1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
Cleste incluseClește cu vârf îndoit 200 mm, Clește combinat 200 mm, Clește cu vârf lung 160 mm, Cuțit lateral 160 mm
protejeazăImpotriva socurilor electrice de pana la 1000V
Șurubelnițe incluse(2) Șurubelnițe cu crestat: 3/16", 1/4", (2) Șurubelnițe Phillips: #1, #2
Depozitare scule inclusăDa
Tipul de stocare a instrumentului inclussac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.781
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8206000000

Detalii produs:

    • Sub-brand: WILLI HAHN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiDrivere cu nuci incluseSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț
WIHA TOOLS 32190 Set de scule izolate 15 piese | AB4MBM 1YUL5 32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€336.65
WIHA TOOLS 32192 Set de scule izolate 14 piese | AB4MBN 1YUL6 32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Da€485.63
WIHA TOOLS 32867 Set de scule izolate 10 piese | AB8RBE 26X221 32867-10--Da€550.90
WIHA TOOLS 32868 Set de scule izolate 10 piese | AB8RBF 26X222 32868-10--Da€630.51
WIHA TOOLS 32869 Set de scule izolate 14 piese | AB8RBG 26X223 32869-14--Da€806.26
Set de scule izolate WIHA TOOLS 32800 80 de piese | AB8RBH 26X224 328003 / 8 "807/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm(14) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mmDa€3,082.68
WIHA TOOLS 32875 Set de scule izolate 5 piese | AB8RBJ 26X225 32875-5--Da€302.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 32894 Set de scule izolate 12 piese
€546.87 /unitate