Articol | Set de instrumente izolate |
Dimensiunea unității | 3 / 8 " |
Max. Folosiți tensiunea | 1000 VAC |
Număr de bucați | 80 |
Drivere cu nuci incluse | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm |
Cleste incluse | Clește cu vârf îndoit 6-5/16", tăietor cablu 6-5/16", clește combinat 9", tăietor diagonal 6-5/16", tăietor cu efect de pârghie mare 8", clește lung cu vârf plat 6-5/16", (2) Clești cu beză lungă: 6-5/16", 8", Clești pentru dezlipire 6-5/16" |
protejează | Impotriva socurilor electrice de pana la 1000V |
Șurubelnițe incluse | (10) Șurubelnițe cu fante: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8, 10 mm (4) Șurubelnițe Phillips: #0, #1, #2, #3, (2) Drivere Phillips pentru terminale : #1, #2, (2) Șurubelnițe Robertson Square: #1, #2, (10) șurubelnițe hexagonale cu mâner în T: 5/32", 3/16", 7/32" |
Socluri incluse | (14) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22 mm |
Depozitare scule inclusă | Da |
Tipul de stocare a instrumentului inclus | Caz |
Chei incluse | Cheie reglabilă 8 " |